直管形LED20形/昼白色(5000K)

直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ
(1件のレビュー)

20W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。

用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別20W形 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)6.8 口金G13 寸法(Φmm)28×580 全光束(Lm)1080 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接 LED に配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61329197 ECL-LD2EHN
オープン
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61329197
2024-03-20
用途:
街灯の交換用
サービス業

専用の器具を買ったので、昼光色のLED管は買っていて現在使用していますが昼白色は使用していないので交換用に買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする