デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス

デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。
オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限デプスバーなしシリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)Φ1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
付属品
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61294757NTD10B-P20M1台10.1~200--
121,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61294766NTD10B-P20M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台10.1~200ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
128,350
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294775NTD10B-P20M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台10.1~200校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294784NTD10B-P30M1台10.1~300--
128,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61294793NTD10B-P30M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台10.1~300ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
135,350
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294809NTD10B-P30M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台10.1~300校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50823449NTD10B-P20M(英語版一般校正証明書付)1セット10.1~200英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50823467NTD10B-P30M(英語版一般校正証明書付)1セット10.1~300英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする