プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用
(1件のレビュー)
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途
蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)
約2.8
粘着剤
スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1270×295×265
内容量
1個
RoHS指令対応証明書:
(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※寸法誤差が±10mmで発生する場合がありますのでご了承ください。
※目安として40型の蛍光灯を40本程度収納可能ですが、底抜けしないか確認してください。
※底をテープで補強してご使用ください。
※通常5段積み以上はしないでください。様子を見ながら調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358588
-
(本体・取っ手・コーナー・フレーム)ポリプロピレン/(面ファスナー繊維部分)ナイロン/(パッキン樹脂)ポリウレタン
1270
295
265
(本体)グレー/(取っ手・コーナー・面ファスナー)ホワイト
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300