曜日別特売

尿石落としバブル Neoブルー

尿石落としバブル Neoブルー - 高森コーキ
(2件のレビュー)
成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水、添加剤寸法(縦×横×奥行)(mm)220×60×60商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358457TU-86A
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-19
用途: 男性専用トイレ
有限会社菊地組建設業・工事業

本当にたすかりました。昭和33年の建築建物のトイレが何をやっても、尿石、黄ばみが取れなかったんですけど、綺麗に取れて商品としてうまれかわりました。また、リピします。

対象商品 : 61358457
2024-08-03
用途: トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

トイレの尿飛びやこびりつきには、私はこれ一択です良く落ちるのでお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする