曜日別特売

アロマ 液体ソープディスペンサー

アロマ 液体ソープディスペンサー - EKOアロマ 液体ソープディスペンサー - EKOアロマ 液体ソープディスペンサー - EKOアロマ 液体ソープディスペンサー - EKOアロマ 液体ソープディスペンサー - EKOアロマ 液体ソープディスペンサー - EKOアロマ 液体ソープディスペンサー - EKOアロマ 液体ソープディスペンサー - EKO

手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。

適合【ハンドソープ】キレイキレイ、ボタニカ、ミューズ、ビオレU、【台所用洗剤】JOY W 除菌、キュキュット、Frosch、Magica 除菌+、ファミリーフレッシュ使用方法センサー式材質ABS樹脂容量(mL)250質量(g)335寸法(cm)7×12×17.5使用電池リチュウムイオン保証期間1年防水性生活防水IPX4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358536EK6088L-MTステンレスカラー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61358545EK6088L-WHホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする