曜日別特売
モノタロウ

ホイールナット用カバー ステンレス製 ISO 33MM

ホイールナット用カバー ステンレス製 ISO 33MM - モノタロウ
(6件のレビュー)

簡単に取り付けができ、見た目も美しいステンレス製のホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。

用途大型車のホイールに適合大型車用、フロント・リヤ共用材質ステンレス形状丸形対辺(mm)33内容量1セット(10個)
注意
※ナットやホイールの形状をよく確認して取り付けてください。
※取付時や取付後に定期的にゆるみがないか確認してください。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイール、ナットの形状によってはカバー外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※車両のホイール、ナットが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール、ナットの個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ナットカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはナットカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にナットカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイール、ナットの歪みにつながりナットカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイール、ナットが熱を帯び、ナットカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はナットカバーが外れる原因になります。またナットカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※本製品はステンレス製ですが、ステンレスは加工の際、わずかな磁性を帯びることもございます。
※走行中にはずれにくくするために小さめに設計しております。ナットとカバーの寸法公差の関係で取り外ししにくい場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62277837-46
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
62277846-61
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62277837-62580569-- ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウ 62580569ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MMモノタロウ1セット(10個)
999
税込1,099
材質に違いがあります。
62277846-62580578-- ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM モノタロウ 62580578ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MMモノタロウ1セット(10個)
1,198
税込1,318
材質に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62277846
2025-09-21
用途: トラックの装飾

確かに磁石が付きます
後はサビが出るか出ないかですね

2025-04-21
用途: 4軸低床用に
運輸・通信業

レビューでキツイとありましたが普通に手ではまりました。
少し力はいりましたが手で入る程度です。
ただ取る時はナットプライヤーは要りそうです。
手で取れる場所も有りますが取れない場所もあります。
安く買えたので良かったです。

対象商品 : 62277837
2022-07-05
用途: ナットカバー
運輸・通信業

キツイです。
外れにくく作ってあると言ってしまえばそれまでですが、叩いてはめ込みたくても厚みが薄くてヘコミそうな為はめ込む事が未だに出来なくてトラックの荷台に置いたままです。もう少し余裕が必要ですね。33mmで側面をへこませて作製すると狭い所は20mm代になってしまいますからキツくなります。

MonotaROからの回答

ご要望に添えず申し訳ございません。おっしゃる通り、走行中の落下防止のため、外れにくく設計されております。用途に合わない場合は購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2021-08-09
用途: ステンレスではない

ステンレス製と記載があり、6セット購入しました。
ですが磁石を近づけてみたところ、磁石が付きます。
ステンレス製ではないようです。
安価だったので、返品せずに使用しようと思います。
ステンレス製ではないので、記載を訂正したほうがいいと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
ステンレス製に間違いございませんが、ステンレスは加工の際、わずかな磁性を帯びることもございます。
もし用途に合わない場合は、お手数になりますがお客様窓口にて返品のお問い合わせをお願い致します。

対象商品 : 62277837
2021-09-01
用途: ホイールナットの装飾
自転車・単車 かわもと自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けは非常に硬くカバー外径に合ったパイプを使ってハンマーで叩き入れましたが外れる気がしません。
専用のプライヤーも購入しましたが役に立ちません。
使い捨てなのでしょうか?

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
 走行中にはずれにくくするために小さめに設計しております。
 ナットとカバーの寸法公差の関係で取り外ししにくい場合がございます。
 もし商品に問題がございましたら、お手数になりますがお客様窓口にお問い合わせをお願い致します。

2021-08-13
用途: 大型トラックに装着
農・林・水産業

粗悪品でした。外せないので解体しました。無駄な買い物しました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
 走行中にはずれにくくするために小さめに設計しております。
 ナットとカバーの寸法公差の関係で取り外ししにくい場合がございます。
 もし商品に問題がございましたら、お手数になりますがお客様窓口にお問い合わせをお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする