TRUSCO
軽荷重作業台 AO型(100kg、75キャスター付)リノリューム天板
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様
キャスター付
材質
キャスター金具:スチール
内容量
1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61477685
AOR-0960C75
90
900
600
809
24
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
40,550
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477694
AOR-0975C75
90
900
750
809
27.5
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
44,120
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477703
AOR-1260C75
90
1200
600
809
28.5
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
44,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477719
AOR-1275C75
90
1200
750
809
32
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
47,570
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477728
AOR-1560C75
90
1500
600
809
33.5
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
50,750
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477737
AOR-1575C75
90
1500
750
809
37.5
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
53,770
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477746
AOR-1860C75
90
1800
600
809
39
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
54,450
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477755
AOR-1875C75
90
1800
750
809
43.5
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
58,860
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477764
AOR-1890C75
90
1800
900
809
48
リノリューム張り
スチール
ゴム
ホワイト
¥
61,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません