曜日別特売

AO軽量作業台(薄型1段引出し付)

AO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAO軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477807AO-0960UDK120090060074028ポリ化粧スチールホワイト
47,140
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477859AO-0975UDK120090075074030.5ポリ化粧スチールホワイト
50,540
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477904AO-1260UDK1200120060074032.5ポリ化粧スチールホワイト
52,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477974AO-1275UDK1200120075074036.5ポリ化粧スチールホワイト
53,560
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478026AO-1560UDK1200150060074037ポリ化粧スチールホワイト
56,450
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478078AO-1575UDK1200150075074040ポリ化粧スチールホワイト
59,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478123AO-1860UDK1200180060074041ポリ化粧スチールホワイト
59,750
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478175AO-1875UDK1200180075074045.5ポリ化粧スチールホワイト
63,190
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478227AO-1890UDK1200180090074049.5ポリ化粧スチールホワイト
69,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする