AO型軽量作業台(基本タイプ)

AO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ) - TRUSCO

商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)材質本体:スチール均等荷重(kg)200小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477834AO-097520090075074023.5ポリ化粧スチールホワイト
29,390
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477886AO-1260200120060074025.5ポリ化粧スチールホワイト
31,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477938AO-096020090060074021ポリ化粧スチールホワイト
25,990
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477956AO-1275200120075074029.5ポリ化粧スチールホワイト
32,410
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478008AO-1560200150060074030ポリ化粧スチールホワイト
35,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478053AO-1575200150075074033ポリ化粧スチールホワイト
37,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478105AO-1860200180060074034ポリ化粧スチールホワイト
38,590
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478157AO-1875200180075074038.5ポリ化粧スチールホワイト
42,020
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478209AO-1890200180090074042.5ポリ化粧スチールホワイト
48,080
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする