AO型軽量作業台(下棚2枚付)

AO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCO

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

材質本体:スチール均等荷重(kg)200下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477843AO-0975LT220090075074027.5ポリ化粧スチールホワイト
47,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477895AO-1260LT2200120060074031.5ポリ化粧スチールホワイト
50,870
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477947AO-0960LT220090060074025ポリ化粧スチールホワイト
43,710
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61477965AO-1275LT2200120075074035.5ポリ化粧スチールホワイト
51,990
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478017AO-1560LT2200150060074037ポリ化粧スチールホワイト
57,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478069AO-1575LT2200150075074040ポリ化粧スチールホワイト
60,070
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478114AO-1860LT2200180060074043ポリ化粧スチールホワイト
62,830
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478166AO-1875LT2200180075074047.5ポリ化粧スチールホワイト
66,270
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478218AO-1890LT2200180090074051.5ポリ化粧スチールホワイト
72,320
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする