TRUSCO
AOR型軽量作業台(基本タイプ)
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。
仕様
オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
200
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61478254
AOR-0960
200
900
600
740
22
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
33,920
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478306
AOR-0975
200
900
750
740
25.5
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
37,490
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478358
AOR-1260
200
1200
600
740
26.5
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
38,170
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478403
AOR-1275
200
1200
750
740
30
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
40,930
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478455
AOR-1560
200
1500
600
740
31.5
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
44,110
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478507
AOR-1575
200
1500
750
740
35.5
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
47,130
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478559
AOR-1860
200
1800
600
740
37
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
47,820
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478604
AOR-1875
200
1800
750
740
41.5
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
52,220
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478656
AOR-1890
200
1800
900
740
46
リノリューム張り
スチール
ホワイト
¥
55,130
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません