AOR型軽量作業台(下棚2枚付)

AOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付) - TRUSCO

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

材質本体:スチール均等荷重(kg)200下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61478263AOR-0960LT220090060074026リノリューム張りスチールホワイト
51,640
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478315AOR-0975LT220090075074029.5リノリューム張りスチールホワイト
55,220
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478367AOR-1260LT2200120060074032.5リノリューム張りスチールホワイト
57,740
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478419AOR-1275LT2200120075074036リノリューム張りスチールホワイト
60,520
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478464AOR-1560LT2200150060074038.5リノリューム張りスチールホワイト
66,280
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478516AOR-1575LT2200150075074042.5リノリューム張りスチールホワイト
69,290
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478568AOR-1860LT2200180060074046リノリューム張りスチールホワイト
72,070
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478613AOR-1875LT2200180075074050.5リノリューム張りスチールホワイト
76,470
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478665AOR-1890LT2200180090074055リノリューム張りスチールホワイト
79,370
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする