曜日別特売

AOR軽量作業台(薄型1段引出し付)

AOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61478279AOR-0960UDK120090060074029リノリューム張りスチールホワイト
55,080
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478324AOR-0975UDK120090075074032.5リノリューム張りスチールホワイト
58,640
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478376AOR-1260UDK1200120060074033.5リノリューム張りスチールホワイト
59,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478428AOR-1275UDK1200120075074037リノリューム張りスチールホワイト
62,090
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478473AOR-1560UDK1200150060074038.5リノリューム張りスチールホワイト
65,270
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478525AOR-1575UDK1200150075074042.5リノリューム張りスチールホワイト
68,290
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478577AOR-1860UDK1200180060074044リノリューム張りスチールホワイト
68,970
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478629AOR-1875UDK1200180075074048.5リノリューム張りスチールホワイト
73,380
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478674AOR-1890UDK1200180090074053リノリューム張りスチールホワイト
76,280
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする