曜日別特売

AOR軽量作業台(薄型2段引出し付)

AOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOAOR軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCO

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61478288AOR-0960UDK220090060074033リノリューム張りスチールホワイト
67,030
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478333AOR-0975UDK220090075074036.5リノリューム張りスチールホワイト
70,620
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478385AOR-1260UDK2200120060074037.5リノリューム張りスチールホワイト
71,280
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478437AOR-1275UDK2200120075074041リノリューム張りスチールホワイト
74,050
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478489AOR-1560UDK2200150060074042.5リノリューム張りスチールホワイト
77,250
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478534AOR-1575UDK2200150075074046.5リノリューム張りスチールホワイト
80,260
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478586AOR-1860UDK2200180060074048リノリューム張りスチールホワイト
80,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478638AOR-1875UDK2200180075074052.5リノリューム張りスチールホワイト
85,350
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478683AOR-1890UDK2200180090074057リノリューム張りスチールホワイト
88,240
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする