曜日別特売

AOR型軽量作業台(上棚付)

AOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOAOR型軽量作業台(上棚付) - TRUSCO

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。

仕様上棚:YUR-B型(W)材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61478297AOR-0960YURB200900600104429リノリューム張りスチールホワイト
44,150
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478349AOR-0975YURB200900750104432.5リノリューム張りスチールホワイト
47,740
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478394AOR-1260YURB2001200600104434.5リノリューム張りスチールホワイト
49,230
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478446AOR-1275YURB2001200750104438リノリューム張りスチールホワイト
52,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478498AOR-1560YURB2001500600104440.5リノリューム張りスチールホワイト
56,030
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478543AOR-1575YURB2001500750104444.5リノリューム張りスチールホワイト
59,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478595AOR-1860YURB2001800600104447リノリューム張りスチールホワイト
60,630
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478647AOR-1875YURB2001800750104451.5リノリューム張りスチールホワイト
65,050
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478699AOR-1890YURB2001800900104456リノリューム張りスチールホワイト
67,930
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする