TRUSCO
酸素ボンベラック
引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。
トラスコ品番
116-3880
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3
高さ(mm)
592
奥行(mm)
188
間口(mm)
200
収納本数(本)
1
適合ボンベ
径100mm(500L細型)
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61477116
OBR500
¥
35,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください