曜日別特売

酸素ボンベラック

酸素ボンベラック - TRUSCO酸素ボンベラック - TRUSCO酸素ボンベラック - TRUSCO

引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。クランプ部を付け替えることで、縦にも横にも取付が可能です。

トラスコ品番160-7763材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)質量(kg)2.5高さ(mm)468奥行(mm)197間口(mm)117収納本数(本)1適合ボンベ径100mm(500L細型)内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477125OBR500A
35,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする