ローハイシステムステップ アルミ製足踏台

ローハイシステムステップ アルミ製足踏台 - TRUSCO

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。

用途簡易足踏台。最大使用荷重(kg)80内容量1台
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61478753LH-2651A0.5350×250353×5024.8250
62,920
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478708LH-250A-BK0.25500×350-2.9-
39,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478717LH-250A-GR0.25500×350-2.9-
39,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478726LH-250A-RE0.25500×350-2.9-
39,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478735LH-250A-WH0.25500×350-2.9-
39,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478744LH-250A-YE0.25500×350-2.9-
39,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478769LH-2651A-BK0.5350×250353×5024.8250
60,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478778LH-2651A-GR0.5350×250353×5024.8250
60,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478787LH-2651A-RE0.5350×250353×5024.8250
60,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478796LH-2651A-WH0.5350×250353×5024.8250
60,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61478805LH-2651A-YE0.5350×250353×5024.8250
60,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする