曜日別特売

マネージャーチェア

マネージャーチェア - TOKIO(藤沢工業)マネージャーチェア - TOKIO(藤沢工業)マネージャーチェア - TOKIO(藤沢工業)マネージャーチェア - TOKIO(藤沢工業)マネージャーチェア - TOKIO(藤沢工業)マネージャーチェア - TOKIO(藤沢工業)マネージャーチェア - TOKIO(藤沢工業)

ウレタンレザーを使用したチェアです。ロッキング機能は背と座の一体ロッキングです。操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱を調節できます。

用途会議室・役員室用に。個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。トラスコ品番158-5992材質背座部:合版・ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー、脚部:強化樹脂成型品5本脚・アクリル樹脂塗装、肘部:PP樹脂成形品・アクリル樹脂塗装、ウレタンフォーム幅(mm)510質量(kg)17.5ブラック高さ(mm)895~965奥行(mm)460キャスターあり張地ウレタンレザー肘掛あり機能座上下昇降:ガスシリンダーキャスター径(Φmm)50座幅(mm)510座高(mm)430~500座奥行(mm)460材質(背)背座部:合版・ウレタンフォーム、張り材:PVCレザーハンガーなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1脚
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490669FTX-7V-BK420~49017.5
61,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする