曜日別特売

補修用テープ

補修用テープ - tesa(テサ/テサテープ)補修用テープ - tesa(テサ/テサテープ)補修用テープ - tesa(テサ/テサテープ)補修用テープ - tesa(テサ/テサテープ)

粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。

用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614529144671-25-25-FG蛍光グリーン25250.28アクリルコート布天然ゴム系3.5N/mm
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
614529234671-25-25-FY蛍光イエロー25250.28アクリルコート布天然ゴム系3.5N/mm
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
614529394671-50-25-FG蛍光グリーン50250.28アクリルコート布天然ゴム系-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
614529484671-50-25-FY蛍光イエロー50250.28アクリルコート布天然ゴム系-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする