ベロメタル
ベロメタル 混合板
樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。
用途
主剤硬化剤の2剤を混合するために。
材質
ポリプロピレン
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453009
BM-MIX-L
100-7684
大
74
160
240
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453018
BM-MIX-S
100-7683
小
54
130
220
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください