ベロメタル
ベロメタル 混合用ヘラ
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途
主剤硬化剤の2剤を混合するために。
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453027
BM-SPA-L
58
190
30
大
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453036
BM-SPA-M
36
210
18
中
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453045
BM-SPA-S
17
173
15
小
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください