ベロメタル 補強テープ

ベロメタル 補強テープ - ベロメタル

補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。

用途補修箇所の補強に。幅(mm)100質量(g)21長さ(m)1危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453054BM-TAJA100-7689ガラス繊維64-8425-58
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453063BM-TASW100-7685アラミド64-8425-59
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする