安全ネット

安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO安全ネット - TRUSCO

高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。

用途高所作業、建築現場の落下防止に。糸径(Φmm)1.8内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455739TSN-0560-W160-6717260.5
7,940
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455748TSN-50100-W160-671817105
51,860
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455757TSN-5050-W160-67208.555
25,650
22,980
25,278(税込)
当日出荷
61479688FPSN-0560-B160-6721260.5
8,660
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479697FPSN-50100-B160-672217105
66,040
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61479706FPSN-5050-B160-67238.555
32,880
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする