曜日別特売

木製テーブル

木製テーブル - TRUSCO木製テーブル - TRUSCO

重厚感のあるフォルムに加え、棚板の付いた利便性の高いセンターテーブルです。木製テーブルの質感が落ち着いた雰囲気を醸し出します。

用途応接室、役員室等に。材質天板・フレーム:オーク突板高さ(mm)400品名木製テーブル奥行(mm)500間口(mm)1200内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77560919GRA1200-DBR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ダークブラウン1200×500×40031
87,00065,250
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
61479715GRA1200-DBR-ダークブラウン1200×500×40031
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479724GRA1200-NA-ナチュラル1200×500×40031
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする