曜日別特売

燃焼排ガス分析計

燃焼排ガス分析計 - ホダカ

COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)

用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6469幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61479767HT-1300Z TYPES
263,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする