中川ケミカル
ホワイトボードシート
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途
オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番
149-4303
材質
表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
0.7
色
板面:白
長さ(m)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1巻(1m)
注意
※端部が鋭利になっているため、お取扱いの際は十分にご注意ください。
※本体が折れ曲がらないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61495298
KBMGWH03
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません