中川ケミカル
ホワイトボードシート
不慣れな方でも貼りやすい特殊な粘着剤を使用しています。カッターやハサミなどで加工ができます。糊残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途
オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番
149-4375
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
1010
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.3
色
板面:白
長さ(m)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1巻(1m)
注意
※本体が折れ曲がらないように注意してください。
※個人宅配送不可商品になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61495334
KBWH01
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません