曜日別特売

ホワイトボードシートMG

ホワイトボードシートMG - 中川ケミカルホワイトボードシートMG - 中川ケミカルホワイトボードシートMG - 中川ケミカルホワイトボードシートMG - 中川ケミカルホワイトボードシートMG - 中川ケミカル

裏面がマグネットのためスチール面への着脱ができます。カッターやハサミなどで加工が可能です。m切り売り対応可能

用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。トラスコ品番149-4302材質基材:PET、裏面:マグネット幅(mm)1000厚さ(mm)0.8質量(kg)2.8板面:白長さ(m)1繰り返し・詰め替え対応内容量1巻(1m)
注意
※本体が折れ曲がらないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61495343KBWH02MG
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする