曜日別特売

ポータブル溶接ヒュームコレクタ

ポータブル溶接ヒュームコレクタ - コトヒラ工業ポータブル溶接ヒュームコレクタ - コトヒラ工業

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。

用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)内容量1台
注意
※使用にはアームダクト「KSC-W03-AD」(別売)、フレキダクト「KSC-W03FD」(別売)が必要になります。
※オイルミスト、水蒸気は吸引できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490897KSC-W03
1,680,000
739,800
813,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,800/税込¥17,380
北海道地方1¥17,800/税込¥19,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする