目立たないシート#3000

目立たないシート#3000 - 旭産業目立たないシート#3000 - 旭産業目立たないシート#3000 - 旭産業
(1件のレビュー)

屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。

用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25ダークブラウン/ベージュ厚さ#3000引張強度縦947N、横878N番手#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90内容量1枚
注意
※火気の近くでは使用しないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477177LSP-1818-149-24340.521.78
1,4671,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61477186LSP-3654-149-24353.15.320
6,7346,698
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
68759008LSP-3654【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)149-24353.15.320
6,7346,698
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 雑草のコントロール
大和緑化株式会社建設業・工事業

思ったより柔らかい割に暑さもあり、取り扱いが容易で気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする