曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)

中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー内容量1セット
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61479794M3-U7364H3-SA-B--9306452145840165スチール
417,740
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479828M3-U7364H3-SR-B300-9306452145840158スチール
381,350
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479837M3-U7364P3-SA-B--9306452145840144スチール
597,090
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479864M3-U7364P3-SR-B--9306452145840137スチール
560,620
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479873M3-U7365-SA-B3005930645214584090スチール
237,070
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479907M3-U7365-SR-B3005930645214584084スチール
201,760
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479934M3-U7366-SRA-B3006930645214584097スチール
289,360
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479943M3-U7366-SRR-B3006930645214584094スチール
265,290
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479959M3-U7464H3-SA-B--123064521451140209スチール
514,800
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479986M3-U7464H3-SR-B--123064521451140202スチール
477,140
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61479995M3-U7464P4-SA-B--123064521451140183スチール
726,780
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480029M3-U7464P4-SR-B--123064521451140174スチール
688,850
519,800
571,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480038M3-U7465-SA-B3005123064521451140111スチール
272,220
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480065M3-U7465-SR-B3005123064521451140104スチール
234,430
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480099M3-U7466-SRA-B3006123064521451140120スチール
336,330
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480108M3-U7466-SRR-B3006123064521451140116スチール
313,400
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480117M3-WU7364P3-A-B30049005712100840193スチール
696,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480144M3-WU7364P3-R-B30049005712100840156スチール
623,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480239M3-WU7464P4-A-B300-120057121001140233スチール
831,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480266M3-WU7464P4-R-B300-120057121001140174スチール
756,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする