曜日別特売

メッシュハイバックチェアVIENTO

メッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCOメッシュハイバックチェアVIENTO - TRUSCO

ロッキング時に身体の動きに合わせ、背部・座部が連動して動きます。背部はポリエステル製のメッシュ素材のため、通気性があり快適に過ごせます。座部はモールドウレタンによる立体的な成型で身体にフィットしやすい形状になっています。

座上下調節ガス調節式座幅(mm)490座高(mm)405~480座奥行(mm)580ランバーサポート内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454725MCH-BKブラック405~48015
35,400
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
61454734MCH-A-BKブラック405~48017.2
42,290
36,980
40,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
61480354MCH-Bブルー405~48015
35,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480379MCH-YGヤンググリーン405~48015
35,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480363MCH-DGダークグレー405~48015
30,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする