曜日別特売

ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー - MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー - MEIHO(ワキタ)

硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13内容量1箱(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477204MBS12B11405330149-2189
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61477229MBS12B11418300149-2191
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61477238MBS12B11424300149-2192
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61477213MBS12B11414300149-2190
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61477213MBS12B1141461177053MBS12B11414MBS12B11414 ポータブルバンドソー替刃 MEIHO(ワキタ) 61177053ポータブルバンドソー替刃MEIHO(ワキタ)1箱(5本)
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする