NIVAC
集じん機
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
電源(V)
三相200
ちり落とし方式
手動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
集塵容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
吸込口径(Φmm)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61490949
NBC-150PN-50HZ
175
1.5
20/-
21
700×650×1560
70/-
150
20.25
¥
544,000
¥
539,000
¥
592,900
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61490958
NBC-150PN-60HZ
175
1.5
-/20
21
700×650×1560
-/70
150
20.25
¥
544,000
¥
539,000
¥
592,900
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61490967
NBC-220PN-50HZ
205
2.2
30/-
28
900×650×1560
70/-
200
29.7
¥
634,000
¥
569,000
¥
625,900
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61490976
NBC-220PN-60HZ
205
2.2
-/30
28
900×650×1560
-/70
200
29.7
¥
634,000
¥
569,000
¥
625,900
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61490985
NBC-370PN-50HZ
275
3.7
40/-
37
1000×750×1664
73/-
250
49.95
¥
894,800
¥
779,000
¥
856,900
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61490994
NBC-370PN-60HZ
275
3.7
-/40
37
1000×750×1664
-/73
250
49.95
¥
894,800
¥
779,000
¥
856,900
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。