曜日別特売

集じん機

集じん機 - NIVAC集じん機 - NIVAC集じん機 - NIVAC

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。

用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。ちり落とし方式手動式質量(kg)125出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136吸込口径(Φmm)100標準消費電力料金(円/h)10.13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
集塵容量(L)
吸込口径(Φmm)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491003NBC-75PN-50HZ0.7511/-1710065/-102-6131
399,000
398,000
437,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491019NBC-75PN-60HZ0.75-/1117100/-65102-6132
399,000
398,000
437,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする