西田製作所
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途
端子圧着工具。
質量(kg)
2.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
圧着範囲(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61495404
NC-M-CD150A
149-3720
初期型の一部を除きすべてのマルチパワーポンプに使用可能。(古いタイプの場合はご相談下さい)
14~150
¥
123,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495413
NC-M-CD150C
149-3721
初期型の一部を除きすべてのマルチパワーポンプに使用可能。(古いタイプのポンプの場合はご相談下さい)
60~150
¥
92,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。