曜日別特売

集じん機

集じん機 - NIVAC集じん機 - NIVAC集じん機 - NIVAC集じん機 - NIVAC集じん機 - NIVAC

高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。

用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
出力(kW)
風量50Hz/60Hz(m3/min)
集塵容量(L)
吸込口径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
集塵容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
吸込口径(Φmm)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491064NJS-150PN-50HZ1901.520/-21700×650×156070/-15020.25
765,000
759,000
834,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491073NJS-150PN-60HZ1901.5-/2021700×650×1560-/7015020.25
765,000
759,000
834,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491089NJS-220PN-50HZ1952.230/-28700×650×156070/-20029.7
862,000
779,000
856,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491098NJS-220PN-60HZ1952.2-/3028700×650×1560-/7020029.7
862,000
779,000
856,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491107NJS-370PN-50HZ2953.740/-371000×750×166473/-25049.95
1,185,000
1,090,000
1,199,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491116NJS-370PN-60HZ2953.7-/40371000×750×1664-/7325049.95
1,185,000
1,090,000
1,199,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする