曜日別特売

多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)

多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) - エナパック多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) - エナパック

ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。

用途ジャッキアップ作業トラスコ品番149-1738質量(kg)15.1ストローク135能力1段目:352 / 2段目:137最低高さ(mm)283最適油量(mL)944カップリングエナパックCR400サドル径(Φmm)60内容量1台
注意
※適合ポンプは、シリンダの必要油糧・ポンプの有効油糧吐出量をご確認の上選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491134RT-1510270137110
280,200
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする