曜日別特売

床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー - TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー - TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー - TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー - TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー - TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー - TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー - TRUSCO

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています

トラスコ品番161-1511高さ(mm)251外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480799STSP-11805001100/1030800/7451707/144915047粉体塗装スチールプラスチック
81,010
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする