曜日別特売

壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット)

壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット) - TRUSCO壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット) - TRUSCO壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット) - TRUSCO壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット) - TRUSCO壁面書庫Calmatio(ラテラルキャビネット) - TRUSCO

素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。ヒンジが扉表面に出っ張らないので、オフィスの景観を損ないません。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。

奥行(mm)450高さ(mm)1030間口(mm)900棚板調整ピッチ(mm)16.75材質スチール(メラミン焼付塗装)シリンダー錠均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg)150最大積載量(kg/台)180設置位置下置きサテンブラック質量(kg)56.6付属品棚板2枚トラスコ品番161-3194棚板TCL-T内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480817TCLA-BK-11450103050
146,110
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする