アリミツ
高圧洗浄機(冷水タイプ)
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)
370
質量(kg)
19
高さ(mm)
726
奥行(mm)
621
消費電力(W)
830
電源
単相100V
給水方式
水道直結タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61491186
TRY-01B-60HZ
125-6727
60
5
7.6
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491177
TRY-01B-50HZ
125-6725
50
5.5
6.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。