曜日別特売

貴重品ロッカー

貴重品ロッカー - 仁張貴重品ロッカー - 仁張貴重品ロッカー - 仁張貴重品ロッカー - 仁張貴重品ロッカー - 仁張貴重品ロッカー - 仁張

卓上やキャビネットなどの上に置くことができるロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。適度な高さレベルで出し入れできる使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。

用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。付属品名札入・マスターキー1本材質スチール鋼板(SPCC)高さ(mm)600奥行(mm)2401マス有効寸法(間口mm)1661マス有効寸法(高さmm)120設置方式卓上型4ケタ暗証番号錠式1マス有効寸法(奥行mm)200内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491274TS-044A864-405726ホワイト885
194,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495499TS-014A864-40458オフホワイト240
75,900
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491238TS-034A864-405320ホワイト670
153,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495517TS-024A864-404914ホワイト455
124,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする