曜日別特売

貴重品ロッカー シリンダー錠

貴重品ロッカー シリンダー錠 - 仁張貴重品ロッカー シリンダー錠 - 仁張貴重品ロッカー シリンダー錠 - 仁張

卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。

用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。1マス有効寸法(奥行mm)200付属品名札入・スペアキー1本材質スチール鋼板(SPCC)高さ(mm)6001マス有効寸法(間口mm)1661マス有効寸法(高さmm)120シリンダー錠式(鍵2本付)奥行(mm)240設置方式卓上型1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)166×260×120内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491247TS-034S20ホワイト670
106,400
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491283TS-044S26ホワイト885
127,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495508TS-014S8オフホワイト240
57,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495526TS-024S14ホワイト455
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする