仁張
貴重品ロッカー シリンダー錠
自立型の貴重品ロッカーです。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。
用途
店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
付属品
名札入・壁面固定金具・スペアキー1本
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
240
1マス有効寸法(間口mm)
166
1マス有効寸法(高さmm)
120
設置方式
自立型
鍵
シリンダ錠式(鍵2本付)
1マス有効寸法(奥行mm)
200
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61491229
TS-028S
864-4052
30
455
¥
145,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491265
TS-038S
864-4056
42
670
¥
195,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491308
TS-048S
864-4060
54
885
¥
259,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491204
TS-018S
864-4048
16
240
¥
93,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。