曜日別特売

ユニット型壁面書庫(両開き)

ユニット型壁面書庫(両開き) - TRUSCOユニット型壁面書庫(両開き) - TRUSCOユニット型壁面書庫(両開き) - TRUSCO

180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。

材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト種類両開き奥行(mm)400間口(mm)900シリンダ錠均等積載量(kg/段)60均等耐荷重(kg/段)60内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
設置位置
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491317UFHW-21161-2506692160下置き専用200
109,840
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491326UFHW-7161-250827720上置き・下置き両用120
51,330
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61495535UFHW-4161-250713.1380上置き専用60
49,830
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする