曜日別特売

折りたたみ式作業台

折りたたみ式作業台 - TRUSCO折りたたみ式作業台 - TRUSCO折りたたみ式作業台 - TRUSCO

天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。

材質本体:スチールダークグレー均等荷重(kg)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455915UFL-0960ADG20090060074019スチール
41,750
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
61455924UFL-1260ADG200120060074021スチール
46,250
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61455933UFL-1560ADG200150060074022.5スチール
49,750
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
61480948UFL-1860ADG200180060074027スチール
56,690
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480957UFL-1875ADG200180075074034スチール
59,750
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480966UFL-1890ADG200180090074036スチール
63,740
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする