曜日別特売

ユニット型壁面書庫(スチール引違い)

ユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCOユニット型壁面書庫(スチール引違い) - TRUSCO
材質スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い間口(mm)900均等積載量(kg/段)60均等耐荷重(kg/段)60内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491439USBK-11161-306840ブラック1050450
65,280
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491448USRW-11149-803640ホワイト1050450
65,280
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491457USRW-18149-803770ホワイト1830450
109,210
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491466USRW-21149-803874ホワイト2100450
109,440
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491475USRW-4149-803917ホワイト380450
50,870
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491484USRW-7149-804033ホワイト720450
55,190
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491378UFSW-11161-252937ホワイト1050400
46,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491387UFSW-18161-253062ホワイト1830400
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491396UFSW-21161-253165ホワイト2100400
94,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491405UFSW-7161-253228ホワイト720400
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする