曜日別特売

ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー)

ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCOユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) - TRUSCO

上に天板を付けることで間仕切りとしても使うことができます。設定した暗証番号で施錠するダイヤル錠タイプです。

用途個人の荷物管理に付属品棚板材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)39.3ホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)450間口(mm)900ダイヤル錠設置位置下置き専用最大積載量(kg/台)180内容量1台
注意
※ご使用の際はベース(UBW-06)が必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491414ULPW-11-D160-6459
119,430
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491423ULW-11-D160-6460
109,700
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする