低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)

低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA
用途適合スプレーガンパーツ交換用に。内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
適合スプレーガン
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145313310011200161-2816ステンレス601011180601/1(mini XTREME重力式)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145314910011201161-2817ステンレス601011180701/2(mini XTREME重力式)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145315810011202161-2818ステンレス601011180801/3(mini XTREME重力式)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145316710011203161-2819ステンレス601011180401/4(mini XTREME重力式)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145317610011204161-2820ステンレス601011180501/5(mini XTREME重力式)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145338651910605161-2826ステンレス501,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00011(mini XTREME重力式)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145339555712171161-2830アルミニウム501,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00022(mini XTREME重力式)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145340456410043161-2822ステンレス801,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00005(mini XTREME重力式)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145341356411623161-2823ステンレス1001,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00007/2(mini XTREME重力式)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145342956415121161-2821アルミニウム801,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00004(mini XTREME重力式)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145343856415252161-2800アルミニウム、テフロン40101,420,121,014,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00005(4100 XTREME重力式)06(mini XTREME重力式)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145344756418034161-2827プラスチック、ステンレス、テフロン801,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00012(mini XTREME重力式)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145347456418525161-2829ステンレス、アルミニウム、テフロン96101,118,061,011,180,000,000,00021/3(mini XTREME重力式)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145348356418526161-2828ステンレス、アルミニウム、テフロン961,011,180,410,111,80021/2(mini XTREME重力式)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145349956418637161-2824ステンレス321,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00009(mini XTREME重力式)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145350856418644161-2825真鍮、プラスチック、テフロン141,011,180,410,111,800,000,000,000,000,000,000,000,00010/2(mini XTREME重力式)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする